絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26,292件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設子機 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)増設子機 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
増設子機 外形寸法(高さ×幅×奥行)=子機:約175×49×25mm、充電台:約47×73×90mm 質量=子機:約140g(電池パック含む)、充電台:約155g
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44
パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数3コ口
LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE210KLAPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
欠品中
強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック)強力ランタン(でかランタン)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)使用電池単1乾電池×3本保護等級防滴:IPX2質量(g)約780(電池含む)連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]付属品乾電池エボルタNEO単1形3本光源ワイドパワー白色LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライトPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)ホワイト電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約60(参考値)照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)光源スタンダード白色LED(チップタイプ)3個使用電池単3形電池3本電球の種類LEDマグネットマグネット
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1箱(25本)
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
泡沫水栓用つぎて Panasonic(パナソニック)泡沫水栓用つぎてPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
当日出荷
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
829税込912
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)5定格電圧(V)100長さ(mm)110質量(g)47外径(Φmm)38.5全光束(Lm)(小形電球25形相当)360定格寿命(時間)40000対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.0電球の種類LED
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5mPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)キッチンフード専用換気扇 金属製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
黒板拭きクリーナー Panasonic(パナソニック)黒板拭きクリーナーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
欠品中
チョーク粉の吸入力が強く、低消費電力 2.1kgの軽量コンパクト設計
質量(kg)2.1消費電力(W)320容量(g)集じん200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×265×155
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
FP1補修用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)FP1補修用リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲り仕様内曲り・外曲り共用曲り角度90°
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
コスモシリーズ付属品 プレート用継枠(高さ12mm) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 プレート用継枠(高さ12mm)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋込扉付アースターミナル付コンセント Panasonic(パナソニック)埋込扉付アースターミナル付コンセントPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント形状接地2P 15A 125V
ハーネスキャップ Panasonic(パナソニック)ハーネスキャップPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
LACSLリモコン スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)LACSLリモコン スイッチ保護カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可オフホワイト
片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス種類厚鋼電線管用
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ブレーカ用取付爪 Panasonic(パナソニック)ブレーカ用取付爪Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
39税込43
1セット(2個)
欠品中
適合サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ用適合機種サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ
回路表示ラベル Panasonic(パナソニック)回路表示ラベルPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
施工時に便利な回路表示ラベルです。
充電器 Panasonic(パナソニック)充電器Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トラスコ品番422-8961質量(kg)0.59
フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途パイプファン用回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)0.5適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
屋外フード(鋼板製) Panasonic(パナソニック)屋外フード(鋼板製)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17