32ページ目:

25,795件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)B級用壁直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100形状パラレル質量(g)65口金GX10q-1定格消費電力(W)9全光束(Lm)550定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷
光色電球色
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1箱(25本)
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(25本)
3日以内出荷から11日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用 Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様標準形摘要リレーユニット(補修用)
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
フルカラー接地ダブルコンセント/P Panasonic(パナソニック)フルカラー接地ダブルコンセント/PPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
緑/オフホワイトコンセント個数2互換品番相当品:WN1512K 梱包違い
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
512税込563
1個
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
グローブ Panasonic(パナソニック)グローブPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
適合本体LGW45503、LGW45503Z他
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 DスタイルPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
予約販売
消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ Panasonic(パナソニック)パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数2
ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)ハンマードリルEZ7881用水平器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
幅木5型 コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木5型 コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V
ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)7.1定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
スキマノズル Panasonic(パナソニック)スキマノズルPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
アドバンススイッチプレート(3連用) Panasonic(パナソニック)アドバンススイッチプレート(3連用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレート形状3連用
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A Panasonic(パナソニック)アドバンスパイロット・ほたるSWB4APanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回路方式B片切仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)EZ3743用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体EZ3743
LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E26口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
一般換気扇用 不燃枠 Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 不燃枠Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
不燃認定品:NM-8578
材質ケイ酸カルシウム
屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック)ねこちゃんしないでPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)バラ線圧接工具Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
排水管カバー Panasonic(パナソニック)排水管カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
回転エルボ Panasonic(パナソニック)回転エルボPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ曲り角度90~180°
住設機器用プレート Panasonic(パナソニック)住設機器用プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂
情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)露出型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
フルカラーホテル用プレート専用取付枠 Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル用プレート専用取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板プレートホテル用プレート専用取付枠
ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)ワイドあけたらタイマPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)盤用避雷器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)