コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5質量(g/個)105電圧(V)1.5タイプ単1形
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
Panasonic アルカリ乾電池Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~
1パック(10本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
材質シリコンゴム適合15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)
アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
防雨埋込スイッチプレートPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
防滴プレート(カギなし)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)色クリームグレー
ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
LED発電ランプ NSKL147Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
掃除機ホースPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
適合MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種