カテゴリ

  • 制御機器(352)
  • 空調・照明・電設資材(189)
  • 電気材料(120)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 自転車部品(26)
  • 住設機器(17)
  • 家電(15)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • カー用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 完成車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(128)
  • Kawasaki(1,172)
  • MAZDA(マツダ)(20,751)
  • RS PRO(1,426)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,732)
  • いすゞ自動車(2,505)
  • イトーキ(1,504)
  • スズキ(6,358)
  • スバル(4,592)
  • ダイハツ(2,232)
  • トヨタ(17,659)
  • ニッサン(9,001)
  • ノーリツ(1,576)
  • フロンケミカル(1,143)
  • ホンダ(10,734)
  • ミツビシ(24,032)
  • 三菱ふそう(5,895)
  • 日野自動車(4,038)
  • 雅(2,792)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フロ」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
808件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • 気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用浴室グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
  • フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    ハネ径(cm)13適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • 浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    浴室換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●12cmターボファン・耐湿形・排気・24時間・局所換気兼用●電源コード付●壁面取付形質量(kg)1.01色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2適合パイプ呼び径Φ150羽根形状ターボファンシャッター風圧式騒音値(dB)(50/60Hz)35/35色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)107/107
  • アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電子浴室換気SW

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
  • 浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    欠品中
    強制排気、自然給気の同時給排式
    仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
  • ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコール浴室発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
    付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
  • 浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    給気・排気が混らない仕切板付
    適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    。
    仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • 業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷
    アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能
    構造防湿型・防雨型ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
  • LDL40X2業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
  • オプションパーツ フロストS・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ フロストS・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ フロストL・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ フロストL・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40X1業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
  • 非常用照明器具 業務用浴室灯 本体 Panasonic(パナソニック)

    非常用照明器具 業務用浴室灯 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
    質量(kg)3.0消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36電源予備:別置型構造防湿型・防雨型全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)非常灯評定番号LCLC-03埋込穴(Φmm)200材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
  • 気調システム 排気用グリル 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用グリル 浴室用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
  • フルカラーネームSWカード・浴室 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーネームSWカード・浴室

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
  • アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    仕様ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠色マットホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)照明:1、換気扇:1適合プレートスイッチプレート・1連用
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
    材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
  • LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)

    LED電球シーリングライト(浴室)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
    仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒~12時間可変形色シルバー消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)100定格電流(A)AC 1Aタイマー設定約10秒~約12時間適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポーチライト・浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト・浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ポーチライトと浴室灯の両用途に使える、LED電球交換型の照明器具です。防湿・防雨型で壁面・天井面に設置でき、塩害地向け仕様にも対応します。
    カバーガラス・乳白寸法(mm)116×116×出しろ171質量(kg)1消費電力(W)4.3本体プラスチック・ホワイト全光束(Lm)309光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700防水仕様防湿・防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • 浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様防火ダンパー付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ステンレス製t1.5mm適合壁厚(mm)100~180溶断温度(℃)72
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ  埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ  埋込 電子浴室換気スイッチ スイッチスペース 12時間タイマ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ スイッチスペース 12時間タイマ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色) Panasonic(パナソニック)

    LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
    光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アドバンスシリーズ  埋込 電子浴室換気スイッチ スイッチスペース 12時間タイマ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ スイッチスペース 12時間タイマ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4.9電圧(V)100~242消費電力(W)36保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)3640適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ  埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチB 12時間タイマ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチB 12時間タイマ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)

    幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
  • 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115