曜日別特売

LEDポーチライト・浴室灯

LEDポーチライト・浴室灯 - Panasonic(パナソニック)

ポーチライトと浴室灯の両用途に使える、LED電球交換型の照明器具です。防湿・防雨型で壁面・天井面に設置でき、塩害地向け仕様にも対応します。

カバー
ガラス・乳白
寸法(mm)
116×116×出しろ171
質量(kg)
1
消費電力(W)
4.3
本体
プラスチック・ホワイト
全光束(Lm)
309
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
防水仕様
防湿・防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341918LGW85014WZ
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする