カテゴリ

  • 制御機器(508)
    • 一般リレー(28)
    • 基板用リレー(196)
    • 電磁開閉器本体(1)
    • リレーソケット(13)
    • パワーリレー(43)
    • ソリッドステート・リレー(32)
  • 空調・電設資材(33)
  • 電気材料(12)
  • 防災用品(7)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(2)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • DC12/24(1)
  • DC1.5(11)
  • DC3(14)
  • DC4.5(14)
  • DC5(13)
  • DC6(12)
  • DC9(13)
  • DC12(23)
  • DC18(1)
  • DC21(1)
  • DC24(21)
  • DC48(7)
  • DC60(1)
  • その他(2)
接点構成
  • 1a(27)
  • 1a1b(6)
  • 1c(12)
  • 2a(9)
  • 2a2b(4)
  • 2c(11)
  • 2d(1)
  • 3a1b(5)
  • 3a3b(3)
  • 4a2b(4)
  • 4c(5)
  • 5a1b(4)
  • その他(25)
極数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • -(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(24)
  • omron(オムロン)(548)
  • エーモン(5)
  • 富士電機(149)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • ミツバサンコーワ(6)
  • YEC(2)
  • マリンテック(13)
  • 三菱電機(137)
  • エスコ(48)
  • トヨタ(769)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • MAZDA(マツダ)(554)
  • シュナイダーエレクトリック(513)
  • ミツビシ(510)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(411)
  • 河村電器産業(381)
  • 日野自動車(374)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リレー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FP I/Oターミナル Panasonic(パナソニック)FP I/OターミナルPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類その他アクセサリ
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQW612EHA Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQW612EHAPanasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様Panasonic DIP8 ピンは絶縁性が強化されています。NO と NC の両方が組み込まれています。強化絶縁: 5 、 000 V 約 1 フォーム A 及び 1 フォーム B フォト MOS のセットの実装面積と比べて 1/2 のスペース 1 フォーム A 及び 1 フォーム B 用途に適合します さらに、 2 つの独立した 1 フォーム A と 1 フォーム B で使用します 低レベルアナログ信号を制御 高感度及び高速応答 低レベルオフ状態漏洩電流取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成2 x SPNO範囲AWQ最大負荷電流(A)1.5スイッチング方式AC/DC出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)48
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ9回路Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用 Panasonic(パナソニック)フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1箱(40個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(20個)
当日出荷から52日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
監視盤 インターフェースリレー Panasonic(パナソニック)監視盤 インターフェースリレーPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類一般リレー定格電圧(V)AC24/DC24モジュール1P(JIS協約形)
フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレーユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類ソリッドステート・リレー
20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー両切Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ1コ用Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ3コ用Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類電力調整器ブラック
ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)小型リモコントランス(F型/分電盤用)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979アズワン品番65-8069-75
4点ターミナル用短絡板(絶縁付) Panasonic(パナソニック)4点ターミナル用短絡板(絶縁付)Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷
用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
22,880税込25,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプPanasonic(パナソニック)
829税込912
1個
当日出荷
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
制御ユニット Panasonic(パナソニック)制御ユニットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ Panasonic(パナソニック)パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
フロートレスリレーユニット Panasonic(パナソニック)フロートレスリレーユニットPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット種類ソリッドステート・リレー規格21F-USW
基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
セレクタスイッチ本体 Panasonic(パナソニック)セレクタスイッチ本体Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
パナソニック, , AQV212 Panasonic(パナソニック)パナソニック, , AQV212Panasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷
仕様PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向けRoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から93日以内出荷
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)96コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.5
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)高感度型 基板用信号リレー DSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用 Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様標準形摘要リレーユニット(補修用)
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレーPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
...