アースバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示Panasonic(パナソニック)当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)冷却方式強制空冷機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相パルス幅5~95%高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容電源本体のみ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820定格入力(kVA)21時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350定格入力(kW)19.7最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相制御機能(波形)デジタル設定出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容電源本体のみ質量(kg)68制御方式IGBT インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810定格入力(kVA)28時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500定格入力(kW)26.5最高無負荷電圧(V)DC77定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
IC制御直流パルスTIG溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【溶接ガス】Ar:100 %セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)時間【アップスロープ】0.1~6秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5~25秒、【アークスポット】0.5~5秒相数三相パルス発生 周波数0.5~15Hz溶接方法直流TIG、直流手溶接端子(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)