制御機器 (26) 空調・電設資材 (8) 電気材料 (5) 切削工具 (1) 作業工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-30 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 定格電圧(V) AC100-200 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 入数 1台 フレーム(AF) 30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-50 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-60 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子 フレーム 60AF 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-50 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 2.5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
材質 ボディA/B:ABS樹脂 色 クリームグレー 入数(個) 1
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途 屋内用 付属品 インナーキャップ 仕上 電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃) -30~60 タイプ E
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-60 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子 フレーム 60AF 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
六角ダイス Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
EZ46A4用圧縮六角ダイス。圧縮アタッチメントEZ9X302で使用。電動だからスピーディ、油圧だからパワフル。
用途 銅管圧縮端子の六角圧縮。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.31MB)
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 (主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性 (主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
ストレートカップリング Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
用途 屋内用 材質/仕上 鋼/電気亜鉛めっき 付属品 インナーキャップ タイプ E 仕上 電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃) -30~60
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途 メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 種別 メカフレキ付属品 種類 ストレートコネクタ タイプE 入数(個) 1
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相専用、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 型式 NCD-30R 種類 ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム 30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×165×90 適合キャップ 引掛:WF6420、WF6420W 接続可能電線(mm2 ) 14(最大) 設置場所 屋内 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200V 2.5kA 入数 1台 コンセント 接地3P20Aコンセント(WF2420BK
ケーブルストリッパー用替刃 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応剥き長さが12~50mmで調節可能CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
長さ(mm) 剥き長さ:12~50 質量(g) 700 導体断面積(mm2 ) (対象)8/14/22/38/60 長さL×直径(mm×Φmm) 191×69 適合工具 (電圧/モード)EZ9HX508用の替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 CV
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様 標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所 屋外用(防雨形・IP43) アース端子 オプションで取付可能 入数 1台 特性 市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA) 30
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様 接地端子 材質 ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0) 定格電圧(V) 200 定格電流(A) 60 端子ねじ M6、アース:M4 適合電線(mm2 ) 14 ブレーカ BBWA360S 適合電線 ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 入数 1台 極数(P) 3 構成要素 サーキットブレーカ(BBWA360S)
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質 ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg) 約0.18 規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V) AC100/200専用 端子形状 電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A) 50 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m) 2.0~2.5 周囲湿度(%RH) 45~85 動作時間 (過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧 (過電圧)130±5 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動電磁式 耐振動性能 振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2 ×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能 衝撃加速度490m/s2 で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性 0.4万回 電気的開閉耐久性 6000回 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 14-5 フレーム(AF) 50 耐電圧(V/min) 2000 接続可能電線 撚線(mm2 ) 14
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型 モータ保護用 瞬時励磁式 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
極数・素子数 3P3E 定格電圧(V) AC200専用 寸法(mm) (H)96.7×(W)100×(D)60(ハンドル含む73) 質量(kg) 0.85 端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 相線式 3Φ3W・1Φ3W 動作時間 (漏電)0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式釦 機械的開閉耐久性 25万回万以上 電気的開閉耐久性 10万回以上 フレーム(AF) 30 操作回路電圧(V) AC200 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4 引外し方式 熱動・電磁式
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途 メカフレキと電線管の接続に使用します。 種別 メカフレキ付属品 種類 ストレートカップリング タイプE 呼び寸法(mm) 10 寸法L1(mm) 20.5 寸法D1(mm) 27.5 寸法D2(mm) 23.3 寸法L2(mm) 14 入数(個) 1
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 接続可能電線(mm2 ) 14(最大) 設置場所 屋内 アース端子 付 入数 1台
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V) (操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 動作時間 (漏電)0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 機械的開閉耐久性 25万回万以上 電気的開閉耐久性 AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4 引外し方式 熱動・電磁式
ストレートカップリング Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質 電気亜鉛めっき 付属品 インナーキャップ タイプ E 種類 薄鋼電線管用
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線 【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 付属品 F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線 【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 付属品 F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
使用周囲温度(℃) -10~60 仕様 JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m) (主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6
リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100-100/200-200共用 適合 【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式) 寸法(mm) (H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg) 0.56 端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式釦 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式 熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類 漏電ブレーカ(モータ保護用) 規格 JIS協約形 端子形状 フルアップ端子 使用周囲温度(℃) -10~60 締付トルク(N・m) 2~2.5 漏電表示方式 機械式釦 入数 1台 DINレール 取付可能 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 過電流:電磁式