JT-VリレーPanasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(50個)
42日以内出荷
耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型
用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器規格UL/C-UL
JSリレーPanasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(100個)
42日以内出荷
標準端子ピッチ
優れた耐熱性、トラッキング性能:EN60335-1 GWT適合(VDE承認)
耐サージ6kVタイプも品揃え
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子
用途家電機器、自販機、OA機器寸法(mm)22.0×16.0×16.0質量(g)約12規格UL、CSA、VDE、TUV
JT-NリレーPanasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~
1箱(100個)
42日以内出荷
フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm)
低消費電力:200mW
用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
LK-PリレーPanasonic(パナソニック)62日以内出荷
TV-5取得
高容量制御:定格10A 277V AC