カテゴリ
- 制御機器(443)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電気材料(13)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(8)
- SMC(7,688)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,612)
- MAZDA(マツダ)(965)
- オカムラ(岡村製作所)(947)
- BIGM(丸山製作所)(679)
- コガネイ(523)
- KEMET(351)
- イトーキ(333)
- ニッサン(305)
- メディアカバーマーケット(287)
- CKD(278)
- NAKANO(222)
- YAGEO(215)
- RS PRO(214)
- フロン工業(201)
- ホンダ(195)
- ニッセイ(184)
- VISHAY(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
グリーン購入法適合(12)
「05f」の検索結果

LED電球7.0WX2ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷屋内用としても使用できます。用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-68
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート/フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷その他ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ・長寿命
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-80
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥839~税込¥923~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.1寸法(mm)18.1×9.3×12.6高さ(mm)12.6奥行(mm)9.3電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)12×21.5×26高さ(mm)21.5奥行(mm)12電圧(V)250dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(2個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.8寸法(mm)18.8×12.8×17.9高さ(mm)17.9奥行(mm)12.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量2.2μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個5日以内出荷パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×17.8×23.5高さ(mm)23.5奥行(mm)17.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量6.8μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,3.9μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26.3寸法(mm)26.3×12.6×18.4高さ(mm)18.4奥行(mm)12.6電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量3.9μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5%
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:3.9μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:22.5mm●長さ:26.3mm●奥行き:12.6mm●高さ:18.4mm●寸法:26.3 x 12.6 x 18.4mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7210-03
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥949税込¥1,0441袋(2個)6日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6919-23
フィルムコンデンサ 450V dc 4.7μF ±5% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881袋(50個)7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(J)●リード間隔:22.5mm●長さ:25.3mm●奥行き:11.7mm●高さ:16.4mm●寸法:25.3 x 11.7 x 16.4mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7174-79
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)7日以内出荷メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造耐火性エポキシプラスチックコーティング低損失優れた周波数特性主な用途:高周波数、高電流回路仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:25mm●長さ:28mm●奥行き:15mm●高さ:22mm●寸法:28 x 15 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-57
フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7210-26
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)欠品中FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 400個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1袋(400個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801袋(500個)7日以内出荷パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6983-47
...