汎用ロジック (301) 電解コンデンサ (71) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 8(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 10.2 電圧(V) 25dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 4(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 4 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 1μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.1 寸法(mm) 18.1×9.3×12.6 高さ(mm) 12.6 奥行(mm) 9.3 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 1μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 15
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 18.5 寸法(mm) 7.4×15×18.5 高さ(mm) 15 奥行(mm) 7.4 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 1μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 15
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 静電容量 10μF 漏れ電流(μA) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様 ●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20% アズワン品番 65-7126-25
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
EB(A)シリーズパナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途パ
仕様 ●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A) アズワン品番 65-7129-98
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 許容差 ±20% 静電容量 47μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7210-26
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFR1H220 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 5(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 250 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 静電容量 15μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 145 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2
Panasonic コンデンサ 68μF, ,50V dc, EEUFC1H680 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 静電容量 68μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 485 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×7 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 7 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 静電容量 33μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 12.5(Dia.)×20 直径(Φmm) 12.5 高さ(mm) 20 電圧(V) 50dc 寿命 5000h 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFM1H560 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 6(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 静電容量 56μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 405 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×20 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 20 電圧(V) 50dc 静電容量 220μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUEB1H221 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×16 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 16 電圧(V) 50dc 寿命 10000h 静電容量 220μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 234 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 82μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 3.5
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFC1H681 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 16(Dia.)×20 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 20 電圧(V) 50dc 寿命 5000h 許容差 ±20% 静電容量 680μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFR1H560 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 50dc 寿命 5000h 許容差 ±20% 静電容量 56μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUFM1H102 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 16(Dia.)×25 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 25 電圧(V) 50dc 寿命 7000h 許容差 ±20% 静電容量 1000μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECEA1HKS100 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×5 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 5 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFM1H101 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 寿命 3000h 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 870 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 39μF, ,50V dc, EEUFC1H390 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 静電容量 39μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 260 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEEFK1H101P Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 8(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 10.2 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 3.1
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HHG101 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 静電容量 100μF 漏れ電流(μA) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 3.5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HM470 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 47μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, ECA1HM471 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm) 10(Dia.)×20 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 20 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471B Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 12.5(Dia.)×25 直径(Φmm) 12.5 高さ(mm) 25 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100P Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECEA1HN220U Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
仕様 製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471L Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×30 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 30 電圧(V) 50dc 寿命 3000h 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEETG1H100P Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
仕様 TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 8(Dia.)×6.2 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 6.2 規格 自動車:AEC-Q200 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 静電容量 10μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 寿命 5000h 静電容量 100μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEEFK1H221P Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 10(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 10.2 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 静電容量 220μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 670 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 静電容量 3.3μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 静電容量 2.2μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 20 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
フィルムコンデンサ 250V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.4mm●高さ:15mm●寸法:7.4 x 15 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7161-96