制御機器 (65) 整備工具・収納 (2) 溶接用品 (1) 空調・電設資材 (1) 安全用品 (1) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 34.5 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 11.5(Dia.)×5 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:5 シリーズ V 静電容量 6.3nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 65 最大定格電圧(V) AC:20、直流:26 バリスタ電圧(V) 33 最大サージ電流(A) 1000 リード間隔(mm) 7.5
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
適合 【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ 天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.8 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源 LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 幅(Φmm) 52 入力電流(A) (100V時)0.074 LED寿命(時間) ランプ寿命40000(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 12 寸法(mm) 6.5×12×12 高さ(mm) 12 奥行(mm) 6.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 330nF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 10
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,10V dc,D4,10TPB330M Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 7.3 寸法(mm) 7.3×4.3×3.8 奥行(mm) 4.3 シリーズ POSCAP TPB 許容差 ±20% 静電容量 330μF 漏れ電流(μA) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース D4 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,330nF,±10% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 17.5 寸法(mm) 17.5×9×16 高さ(mm) 16 奥行(mm) 9 電圧(V) 275ac シリーズ ECQUA 許容差 ±10% 静電容量 330nF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。 実装タイプ スルーホール 抑制クラス X2 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 15
Panasonic コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFKA330UAR Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 4(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 4 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 10dc シリーズ FK SMD 寿命 2000h 静電容量 33μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番 65-7160-53
コンデンサ 330μF, ,10V dc Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
寸法(mm) 8(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 8 電圧(V) 10dc 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解
タンタルコンデンサ 330μF 10V dc D4 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様 ●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-7017-31
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●漏れ電流:<= 0.01 CV又は3 @ 2分値 μA アズワン品番 65-6941-71
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩ アズワン品番 65-6982-24
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:33 μA アズワン品番 65-7126-97
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分 アズワン品番 65-7194-53
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:200mArms アズワン品番 65-7193-63
Panasonic コンデンサ 330μF, ,10V dc, EEUFC1A331 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 10dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
フィルムコンデンサ 275V ac 330nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDEECQUAシリーズ20 mmリードパナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様 ●静電容量:330nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:9mm●高さ:16mm●寸法:17.5 x 9 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7179-14
電解コンデンサ 330μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6937-22
電解コンデンサ 330μF 10V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6944-06
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:6.5mm●高さ:12mm●寸法:6.5 x 12 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番 65-6936-98
Panasonic コンデンサ 330μF, ,10V dc, EEEFTA331XAP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×7.7 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 7.7 電圧(V) 10dc 寿命 2000h 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,10V dc, ECA1AHG331 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 6.3×11.2 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 10dc シリーズ NHG 寿命 1000h 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-6923-96
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7175-31
電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6943-88
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6938-57
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonicアルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6943-41
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6937-61
電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6942-30
コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
FK Series reelsパナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩ アズワン品番 65-7140-10
クリアホーン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
電解コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、330 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm アズワン品番 65-7153-04
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330V アズワン品番 65-6923-92
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 翌々日出荷
小さく、軽く、高トルク。
高所・野丁場などの建設作業に。
建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。
リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。
パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。
相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途 建て方工事の仮締め。
アンカーボルト締付工事。
建機・設備・機械のメンテナンス作業。
H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。
圧接作業の鉄筋固定。
ホイールの取り外し作業。 長さ(mm) 214 幅(mm) 77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm) 252 差込角(sq.) 12.7 適合バッテリー EZ9L54 仕様 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品 プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番 776-5568 色 グレー 消費電力(W) 充電器/198 本体質量(kg) 2.6 チャック(mm) □12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリー リチウムイオン 防塵防水性能 IP56 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 充電時間(分) 実用充電/約48、フル充電/約60 締付ボルト(本数) M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 回転数(min-1 [回/分]) 0~1550 打撃数(bpm[回/分]) 0~2400 振動3軸合成値(m/s2 ) 14.9
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 【溶接ガス】Ar:100% セット内容 電源本体のみ 周波数(Hz) 【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 冷却方式 強制空冷 機能 (シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間 【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数 三相 パルス幅 5~95% 高周波発生装置 火花発振式 溶接方法 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率 直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) メモリー機能 50チャンネル 記憶・再生
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.5A アズワン品番 65-6964-65
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、静電容量は 330 uF (最大温度範囲は 125 ℃ )です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 16 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:82.5 μA アズワン品番 65-6966-48