カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(99)
  • VISHAY(27)
  • TDK(13)
  • ニチコン(11)
  • EPCOS(11)
  • 日本ケミコン(9)
  • YAGEO(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • RS PRO(7)
  • ルビコン(5)
  • SCHAFFNER(5)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 京セラ(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 東信工業(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf 250v」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
  • フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6940-83
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,10μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    欠品中
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×16.3×26高さ(mm)16.3奥行(mm)8.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)12×21.5×26高さ(mm)21.5奥行(mm)12電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量4.7μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●テクノロジー:電解●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●極性あり:極性アズワン品番65-6959-01
  • フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7194-61
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-36
  • フィルムコンデンサ 250V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 1μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.4mm●高さ:15mm●寸法:7.4 x 15 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7161-96
  • フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:16.3mm●寸法:8.5 x 16.3 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-48
  • Panasonic コンデンサ 1μF, ,250V dc, ECA2EHG010 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1μF, ,250V dc, ECA2EHG010

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)250dc許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)2.5
  • コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:22μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6987-99
  • コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-6941-52
  • コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7114-08
  • コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 250V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:100μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7169-88
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUED2E101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUED2E101

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)250dcシリーズED RADIAL静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-31
  • フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
  • 電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 63V dc 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6936-28
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:3.75Aアズワン品番65-6986-24
  • コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-6981-56
  • コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7139-20
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-41