制御機器 (116) 空調・電設資材 (8) パソコン/周辺機器 (8) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) 安全用品 (1) 家電 (1) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ 適合 MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
Switch-SiG Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品 マグネット 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー 動作周囲温度(℃) 0~40 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン 無し マグネット あり バッファ仕様 (スイッチング)512K 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.6 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 材質(枠) 鋼板 LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 材質(反射板) 上部:プラスチック(ホワイト)、 電源ユニット 別売
呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源 AC100V・50/60Hz 周波数特性 100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン) 歪率(%) 1.0以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×83×213(高さはゴム足4mm含む) 仕上 AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg) 取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah) チャック キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷 から 13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 標準タイプ 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124 縦(mm) 340 回路スペース 1 アース端子実装数 12(11回路は6)
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品 ACアダプタ(コード長1.8m) 質量(kg) 3.1 消費電力(W) 待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×264×620 連続使用時間 強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲 スタンド:手動(0~90°) 風速(m/min) 強:190/弱:160 バッテリー容量(Ah) 18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0) バッテリー電圧(V) 14.4/18(デュアル) タイマー設定 オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間) 風向 手動(左右各90°) 首振り 自動(左右各36°)
PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック) 欠品中
質量(g) 約145 耐電圧 500V AC 1分間 チャンネル数 8 入力インピーダンス(Ω) 電圧:1M、電流:250 絶縁方式 入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃) 0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度 10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動 5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度 5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。 絶縁抵抗 100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度 ±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃) 入力レンジ (分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです 消費電流 80mA以下 耐衝撃 147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
適合表示板 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
コスモパネル 創エネ対応 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様 引込方式(リミッタースペース)なし 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ 高機能 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 太陽光発電システム対応 回路スペース 3 アース端子実装数 12(12回路以下は6)
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様 30cm用 材質 ラワン材 寸法A(mm) 375 寸法D(mm) 210 寸法B(mm) 349 寸法C(mm) 325 板厚(mm) t=25
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様 25cm用 材質 ラワン材 寸法A(mm) 325 寸法D(mm) 165 寸法B(mm) 298 寸法C(mm) 275 板厚(mm) t=25
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品 取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 ポート数 16 消費電力(W) (最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 発熱量(kcal/h) 197.3 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%) 171 ポート (PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps) 3 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)185.0
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース 引込スペース付 タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 6400 ポート数 48 消費電力(W) (最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×387 発熱量(kcal/h) 418.5 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 260 ポート (PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)370.0
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm) 350 ブレーカ 自家発電用連携:20A ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応(40A) 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 搭載品 感震ブレーカ、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 太陽光発電用連系ブレーカ 30A×1、40A×1
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 ダブル発電対応 縦(mm) 350 ブレーカ 自家発電用連携:20A ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応(40A) 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース 引込スペース付 タイプ スタンダード 標準タイプ 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 ドア 付 寸法縦(mm) 350 フリースペース 付 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ 創エネ対応 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応 一次送り連携タイプ 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ 縦(mm) 350 ブレーカ 自家発電用連携:20A ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 太陽光発電用連系ブレーカ 30A×1、40A×1
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震あんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容 ELB 2P2E40A15mA200V 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ 省エネ対応 取付方式 露出形 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 EV・PHEV充電回路対応 ブレーカ EV・PHEV充電回路対応:40A ドア 付 寸法縦(mm) 350 リミッタースペース なし 認証マーク HPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース付 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 太陽光発電用連系ブレーカ 30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震あんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 搭載品 感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震あんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 感震ブレーカー搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 感震ブレーカー、避雷器搭載
18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16T Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)