カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • レヂトン(35)
  • ニッセイ(32)
  • RS PRO(32)
  • SMC(30)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • S.I.C.(SHINDO)(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • エスコ(21)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • コスモスビード(18)
  • アイトス(17)
  • トヨタ(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 日本ケミコン(15)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • Kawasaki(13)
  • Igus(イグス)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-015」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
  • リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
  • SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    回路方式片切定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
    充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
  • SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ100 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ100 広角 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28362W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1575lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:105lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 高演色ダウンライト 200形 Φ100 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック)

    高演色ダウンライト 200形 Φ100 広角 3500K 白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28362W+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:1575lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:105lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    回路方式4路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    回路方式4路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1台
    5日以内出荷
    前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
    周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
  • コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7117-68
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6最大動作温度(℃)105
  • コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:15mAアズワン品番65-7021-39
  • コンデンサ 1200μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1200μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ:820→1500μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
    仕様●静電容量:1200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:15 mΩ, 16 mΩ, 65 mΩアズワン品番65-6984-60
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 15mm●長さ:15mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6935-06
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 15mm●長さ:15mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6935-53
  • コンデンサ 12.5 Dia. x 15mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 12.5 Dia. x 15mm 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●高さ:15mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7203-18
  • コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-42
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7153-31
  • コンデンサ 390μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 390μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:390μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-78
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-39
  • コンデンサ 820μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:820μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-89
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(5個)
    取扱停止中
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7203-62
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(5個)
    取扱停止中
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-6912-21
  • コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7095-72
  • コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7203-79
  • コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ:1800→15000μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7114-96
  • コンデンサ 820μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:820μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:730mAアズワン品番65-6983-86
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.14%アズワン品番65-7140-47
  • コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:85mΩアズワン品番65-7125-68
  • コンデンサ 390μF 63V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 390μF 63V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:390μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:86mΩアズワン品番65-7196-86
  • コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:43mΩアズワン品番65-6984-72
  • コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(25個)
    取扱停止中
    Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm、高さ 15 mm、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点耐久性は 5000 時間
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.14%アズワン品番65-6974-52
  • コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:65mΩアズワン品番65-7057-76