カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 制御機器(6)
  • 防災用品(4)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • ホンダ(296)
  • SMC(189)
  • SAMTEC(151)
  • エスコ(107)
  • TRUSCO(77)
  • 福井クラフト(56)
  • イマオコーポレーション(52)
  • プラス[家具](40)
  • ブロードウォッチ(29)
  • GALFER(ガルファー)(29)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • タカ印(ササガワ)(22)
  • THK(21)
  • ヤマニパッケージ(21)
  • イハラサイエンス(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105g」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20 形 ライトバー(非常用) 防湿型・防雨型 Panasonic(パナソニック)20 形 ライトバー(非常用) 防湿型・防雨型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LB40形非常灯2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000lm昼白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB20形非常灯1600lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600lm昼白色Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形非常灯防水2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水2000lm昼白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池式・移報接点なしPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1パック(2本)ほか
当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5質量(g/個)105電圧(V)1.5タイプ単1形
LB40形非常灯2000 lm電球色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm調光白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm調光白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・調光・Ra83・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 約10~100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000LED白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm昼光色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm昼光色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)6500LED昼光色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm調光昼光色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm調光昼光色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・調光・Ra83・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 約10~100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)6500LED昼光色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm温白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm温白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500LED温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB20形非常灯1600 lm白色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600 lm白色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・1600Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000LED白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm調光昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm調光昼白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・調光・Ra83・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 約10~100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000LED昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB20形非常灯1600 lm温白色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600 lm温白色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・1600Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500LED温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm調光電球色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm調光電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・調光・Ra83・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 約10~100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm調光温白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm調光温白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・調光・Ra83・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 約10~100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500LED温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB40形非常灯2000 lm白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯2000 lm白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・2000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000LED白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB20形非常灯1600 lm電球色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600 lm電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・1600Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LB20形非常灯1600 lm昼光色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600 lm昼光色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
仕様非常用照明器具・1600Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)6500LED昼光色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ Panasonic(パナソニック)火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
熱当番/電池子器AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本材質本体:ABS樹脂/クールホワイト質量(g)約105(電池含む)電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)警報:90
煙当番薄型/電池・移報無・和室色 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報無・和室色Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付和室色質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-24
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。330 μ F の静電容量(サイズコード G )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-04
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
659税込725
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-37
電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧が 63 V となっています。82 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω → 45 m Ω の間で超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-99
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。220 μ F の静電容量(サイズコード G )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6972-03
電解コンデンサ 270μF 35V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 270μF 35V dc 1箱 500個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。サイズコードが G の 270 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-08