カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(13)
- SMC(11)
- VISHAY(8)
- グーリング(5)
- LENOX(レノックス)(4)
- シヤチハタ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- BULGIN(3)
- ZF CHERRY(3)
- スズキ(2)
- 理研製鋼(2)
- STMicro(2)
- FINDER(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 京町産業車輌(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「107x2」の検索結果

Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個当日出荷から7日以内出荷仕様末端様式:タブアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CORoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)85
Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン PCB
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個7日以内出荷仕様末端様式:PCBアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.47材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命10^7OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト)動作温度範囲(℃)-25 → +85コンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.47材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 → +85最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25