カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(273)
- FA担当者のオススメ新商品(141)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 切削工具(51)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- バイク純正部品(12)
- 自転車部品(12)
- 作業工具(11)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(257)
- 大阪魂(90)
- コガネイ(35)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- ノーブランド(17)
- SMC(15)
- DiodesZetex(9)
- FKD(フクダ精工)(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- 八幡ねじ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- 大洋ツール(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- Hutchinson(5)
- サンコーテクノ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ホンダ(4)
- onsemi(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6x1.7」の検索結果

六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥934税込¥1,0271パック(2本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥531税込¥5841パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
肉厚チューブ 1.2mm
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥3,500税込¥3,8501パック(10本)翌日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
キーシードカッター KC
大洋ツール(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(100本)当日出荷から7日以内出荷六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です頭部形状六角頭
...