カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(13)
  • SMC(11)
  • VISHAY(8)
  • グーリング(5)
  • LENOX(レノックス)(4)
  • NTツール(4)
  • シヤチハタ(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • BULGIN(3)
  • ZF CHERRY(3)
  • スズキ(2)
  • 理研製鋼(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • STMicro(2)
  • FINDER(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「107x2」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様末端様式:タブアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CORoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)85
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン PCB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン PCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:PCBアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.47材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命10^7OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト)動作温度範囲(℃)-25 → +85コンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.47材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 → +85最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25