CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)2810最大消費電力(W)110バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1ディスプレイ12型解像度2160×1440ドット防塵・防滴IP65準拠スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり:OADG準拠キーボード(88キー)ポインティングデバイスあり:静電容量式マルチタッチパネルWebカメラあり:顔認証対応IRフロントカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠オフィスソフトなし
Switch-SiGPanasonic(パナソニック)当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242VPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
50V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
55V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55型色(本体)ブラック規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)アスペクト比16:9
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 5 225U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OFなし/14.0型/WUXGA/カームグレイ)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-Cメモリー【メインメモリ】最大16GB / 標準16GBディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5 225Uスロット【メモリ】空0/全1プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサーセキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラあり搭載OSWindows11 Pro 64bitメモリ規格LPDDR5X SDRAMストレージ【SSD】512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットなしUSBUSB3.1×2,USB3.0×2オフィスソフトなし
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様タッチパネル非搭載外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-Cメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 255Hスロット【メモリ】空0/全1プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサーセキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラあり搭載OSWindows11 Pro 64bitメモリ規格LPDDR5X SDRAMストレージ【SSD】1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットなしUSBUSB3.1×2,USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●電波法:適合●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:Core Ultra 5 225U●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.9●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:14.0型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19.9×314.4×223.4本体質量(g)1039最大消費電力(W)65解像度1920×1200WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
Let’s note SC6 店(Ultra 5/11P/CG)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
Let’s note QR4 店(i7/11P/BK)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●タッチパネル:搭載●メモリカードスロット:あり(SD)●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●メモリスロット(空/全):0/1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●CPU詳細:Corei7-1360P●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●WWAN:なし●電波法:適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●本体重量(g):1029●VCCI:対応●ストレージ容量:512GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4法(i5/32/256/11P/12.4/BT標)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L))Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1099最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度2160×1440ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SR4法(i5/16/256/11P/12.4/LTE/BT標)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●SIM情報:SIMフリー●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●対応SIMサイズ:nanoSIM●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)959最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度1920×1280ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
PLCアダプタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.67MB)アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年サイズディスプレイ:14型容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GBタイプメモリ:LPDDR4x SDRAM電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI対応機種タッチパネル:非搭載対応CPU:Core i5-1335U最大消費電力(W)65インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリー(最大・標準)16GBディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。スピーカーステレオスロットメモリー:0/0(空/全)OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bitプロセッサーテクノロジー:第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送無線:Bluetooth v5.1メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応ストレージSSD Pcle光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応コントローラグラフィック:インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14型バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUCore i5防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows Pro 11セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等容量【VRAM】メインメモリーと共用電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz外部出力あり アナログRGB、HDMIインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量【メイン】16GBディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア)解像度1920×1280ドット保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送Bluetooth v5.3容量(GB)512TVチューナーなしストレージSSD Pcle光学ドライブなしモニターサイズ12.4型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2)オフィスソフトなし
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100VPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
GA-MLi8TPoE+Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:8・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-MLi4TPoE+Panasonic(パナソニック)欠品中
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2300ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)73.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)205ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242VPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ色ブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ色ブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
GA-ML48TCPoE+Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
GA-AS24TPoE+Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0
屋外センサーカメラPanasonic(パナソニック)欠品中
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能色マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
FA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3900ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)199.8設置方法19インチラック、AVラック、壁面動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)172ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
FA-ML16TCPoE+Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)171ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
FA-ML12TPoE+Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:12・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能ですファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2950ポート数12消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)176ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0