整備工具・収納 (2) 制御機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 34.5 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 11.5(Dia.)×5 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:25 シリーズ V 静電容量 380pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 最大定格電圧(V) AC:150、直流:200 バリスタ電圧(V) 240 最大サージ電流(A) 3500 リード間隔(mm) 7.5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:380pF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:240V アズワン品番 65-7208-96