汎用ロジック (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック) (11件のレビュー) 当日出荷
保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 1個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) (72件のレビュー) 当日出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
ポート数 1 コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 3個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 9個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間 購入日より1年間 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ) 100以下
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
コネクタ形状 HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ) 100以下 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 6個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様 【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 付属品 リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 質量(kg) (合計)約3.7 色 シルバー 消費電力(W) 14(待機消費電力約0.2) 電源 AC100V50/60Hz 最大出力(W) (実用)20(10+10) 外寸(mm) 本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子 USB2.0フルスピード 対応フォーマット MP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 Bluetooth Ver.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数 FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
CDコーナー制御盤ユニット Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
形状 JIS協約型ブレーカモジュール 耐電圧 AC1500V 1分間(主回路~ケース間) 表示 LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間) 周囲環境 -10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと) 制御電源 AC100V±10%(50/60Hz) 耐振動性能 JIS C9011 2B3種に準拠 耐衝撃性能 JIS C9012に準拠
2線式リモコンスイッチ4回路横型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
定格電流(A) 1.5 定格入力電圧(V) AC24(リモコンリレー操作専用) 定格出力 リモコンリレー操作専用 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(充電部-非充電金属部間) 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.5~1.25 スイッチ数 4 強度 (端子)0.8N・m以上 耐電圧(V/min) 500(充電部-非充電金属部間) 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 接続可能電線 単線(Φmm) 0.8~1.4
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 12個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上