カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(30)
  • DXアンテナ(22)
  • TCL(19)
  • マスプロ電工(17)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ツインバード(6)
  • サン電子(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(5)
  • オリオン(ORION)(5)
  • シャープ(5)
  • brembo(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ユニテク(4)
  • SONY(ソニー)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110bs」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスS埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
    セラミックホワイトインピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
  • 分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)

    分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
    付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
  • 分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)

    分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
    付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
  • パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック VIERA 4K液晶テレビ

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
    付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】20(10+10)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】20W(10W+10W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0
  • パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
    付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】30(15+15)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】30W(15W+15W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2バックライト方式直下型操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0