カテゴリ
- 制御機器(169)
- 空調・照明・電設資材(137)
- 電気材料(20)
- 電動工具(5)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(29)
- Kawasaki(348)
- KITO(キトー)(485)
- MAZDA(マツダ)(1,341)
- SMC(1,828)
- YAMAHA(ヤマハ)(734)
- いすゞ自動車(744)
- エスコ(376)
- スズキ(974)
- スバル(433)
- トヨタ(4,724)
- ニッサン(731)
- ホンダ(7,760)
- ミツビシ(1,176)
- メディアカバーマーケット(414)
- 三木プーリ(751)
- 三菱ふそう(2,167)
- 大阪魂(1,391)
- 日野自動車(1,751)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
グリーン購入法適合(22)
「12.2」の検索結果
特価

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331シート(5個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
B級用LEDランプ カセット式(直付用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
ねじなし防水カップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
定温式感知器1種70℃防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
ストレートコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。用途屋内用付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。用途リモコンブレーカ専用
HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
定温式スポット型感知器1種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
高容量コンセント20A・125Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個当日出荷形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセント種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20