カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,754)
- 電動工具(5)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(55)
- SMC(2,711)
- 三菱電機(796)
- ハンマーキャスター(592)
- エスコ(312)
- コガネイ(231)
- NSK(日本精工)(181)
- NTN(エヌティーエヌ)(156)
- TRUSCO(144)
- サカエ(138)
- ParkerTAIYO(110)
- NACHI(不二越)(102)
- NOK(84)
- ナンシン(80)
- アズワン(79)
- マキタ(78)
- ユーエイキャスター(77)
- シルファー(75)
- アイウッド(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,531)
グリーン購入法適合(1,577)
「125φ」の検索結果

充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):705材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1705材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):720材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1420材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1155材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):725材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
WWDL350・550形Φ125 35K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)27.9光源色温白色埋込穴(Φmm)125質量(kg)1色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2350枠アルミダイカスト埋込高(mm)136
マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):415材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1410材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):685材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1390材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL550形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能埋込穴(Φmm)125電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)129質量(kg)0.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68505W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5465エネルギー消費効率(Lm/W)138.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能埋込穴(Φmm)125電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)129質量(kg)0.9光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68507S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5315エネルギー消費効率(Lm/W)134.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1100材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LEDden(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1135材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1160材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷適合器具調光(lm):1345材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用色白型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調色の可否不可エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981組4日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)116設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組4日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1組4日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組4日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581組4日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)130.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)550トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)2400トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)2350トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組4日以内出荷から33日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL200形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組4日以内出荷から33日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...