曜日別特売

DL250形Φ125広角35K白

DL250形Φ125広角35K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ125広角35K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
色
白
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
配光角度(°)
50
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
調色の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77932578XND2558WVKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.719.715度119
¥53,100
¥22,980
¥25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77935037XND2556WVKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.919.730度115.9
¥47,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77941897XND2558WVKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.718.715度125.4
¥45,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77948757XND2558WVKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.919.715度119
¥45,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77959720XNN2556WVKRS9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.919.730度115.9
¥37,000
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77962931XND2556WVKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.718.730度122.1
¥48,500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77967228XND2556WVKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.718.730度122.1
¥44,400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77968059XND2558WVKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.718.715度125.4
¥41,700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする