カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(875)
- 電気材料(390)
- 制御機器(193)
- パソコン/周辺機器(57)
- 電動工具(17)
- 建材・エクステリア(9)
- 家電(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(210)
- 大阪魂(2,141)
- BIGM(丸山製作所)(2,079)
- エスコ(1,388)
- 三菱電機(1,224)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(827)
- TRUSCO(824)
- メディアカバーマーケット(810)
- 明工社(797)
- コガネイ(653)
- TAKEGAWA(武川)(637)
- ハンマーキャスター(616)
- ホンダ(573)
- CKD(478)
- ParkerTAIYO(476)
- RS PRO(411)
- MAD MAX(マッドマックス)(401)
- OSG(オーエスジー)(388)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(470)
グリーン購入法適合(430)
「125」の検索結果

接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 接地15A125V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性○差込口形状接地2P 15A 125V
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
高容量コンセント20A・125Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個当日出荷形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセント種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
機器用接地15AWコン125V・W
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251個当日出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
マルミナダウンライト 100形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):705材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1705材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):720材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):415材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1410材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):685材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1390材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL550形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.7光束(Lm)5465配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)129調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68505W【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8光束(Lm)5315配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)129調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68507S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
マルミナダウンライト 200形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1420材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 4000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1155材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):725材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
WWDL350・550形Φ125 35K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷質量(kg)1電圧(V)100~242消費電力(W)27.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2350埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト埋込高(mm)136
マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1100材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LEDden(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1135材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1160材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1345材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用色白型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調色の可否不可エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...