カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 三菱電機(187)
  • ODELIC(オーデリック)(120)
  • DAIKO(大光電機)(50)
  • コイズミ照明(30)
  • ENDO(遠藤照明)(28)
  • オーム電機(23)
  • マリンテック(21)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
  • M&H(15)
  • エレコム(14)
  • カシムラ(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • TDKラムダ(11)
  • カーメイト(10)
  • エスコ(8)
  • ノーブランド(7)
  • PIAA(7)
  • DELTA(デルタ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 10w led」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用タイプ100形電圧(V)100消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1首振角度(°)90機能配光調整:13°~32°色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B6エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)アズワン品番64-3182-09光色白色明るさJ12V75形(50W)器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(出荷時)17演色指数(Ra)85定格光束(Lm)(出荷時)650配光タイプ(出荷時)中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角(出荷時)17°エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    3日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45色温度(K)3500材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • LED高演色スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED高演色スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
    用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0色ブラック(ブラックつや消し仕上げ)タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)14首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)68光源寿命40000時間(高速維持率70%)光束(Lm)953配光角度(°)39光色温白色明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト調色の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ100、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H、広角タイプ、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)83.9光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)19トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • 耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 高容量電子式週間タイムSW1回路 Panasonic(パナソニック)

    高容量電子式週間タイムSW1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    欠品中
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H  12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.4色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約30光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約345演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)146電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    62日以内出荷
    取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色電球色回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)100埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 2灯用 調光タイプ(ライコン別売)  TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 2灯用 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)1色シルバー取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16.8角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)200埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 1灯用 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 1灯用 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当寸法(mm)埋込穴角:□100質量(kg)0.6色シルバー取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
  • フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    フェードスポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    62日以内出荷
    スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
    用途配線ダクト用質量(kg)0.8色ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    62日以内出荷
    離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    フェードスポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    62日以内出荷
    スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ 肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
    用途配線ダクト用質量(kg)0.8色ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(美光色)調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ