配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
- 仕様
- 調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)
- 質量(kg)
- 1
- タイプ
- 100V配線ダクト用、天井面取付専用
- 電圧(V)
- 100
- 首振角度(°)
- 首振範囲90
- 機能
- 配光調整機能付(2851度)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- LED
- 調色
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- 調光範囲
- 約1%100%
- 水平回転範囲
- 360度
- 演色性(Ra)
- 82
- 内容量
- 1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ




























