制御機器 (14) 空調・電設資材 (11) 安全用品 (1) FA担当者のオススメ新商品 (1) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) (50件のレビュー) 当日出荷
タイマー設定 最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内臓、広角タイプ ビーム角度(°) 34 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 調光範囲 (約1%)~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック) (23件のレビュー) 当日出荷
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×107.6×44.5 取付け方法 露出・DINレール 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 負荷容量 抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路 別回路・a接点 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±3分以内 回路構成 別回路型(無電圧出力)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 色 白 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約45 色温度(K) 3500 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光色 温白色 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 調光範囲 (約1%)~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
定格電圧(V) AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W) 1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 クォーツモータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量 抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg) 3.5 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 18 電源 AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×234×188 電源コード(m) 2.5 仕上 ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧 最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k
高容量電子式週間タイムSW1回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極単投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
USB用電池アダプター Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
アダプターを電動工具用電池に取り付けるだけでAC電源がない場所でもPC作業が可能に。Power Delivery59W対応。スマホ・タブレットだけではなく、PCも給電可能。USB-C端子は60Wの給電が可能。USB-A端子10Wも装備、同時給電は70W電池残量が大きなランプ表示で分かりやすい
RoHS指令(10物質対応) 対応 USB 【USB-A】最大出力10W(5V/2A)【USB-C】最大出力60W(5V3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/3A)、USB Poewr Delivery対応
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
質量(g) 180 周波数(Hz) 50ー60 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V) AC100ー240 接点構成 出力:単極単投 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 使用周囲温度(℃) -10~+50 インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム 使用周囲湿度 85%以下 タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式 電子式(水晶発振式) 回路数 1回路 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 別回路型(無電圧出力) パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 動作周期 週間式 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
質量(g) 180 周波数(Hz) 50ー60 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 定格電圧(V) AC100ー240 接点構成 出力:単極単投 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 駆動方式 電子式(水晶発振式) 回路数 1回路 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 別回路型(無電圧出力) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 動作周期 24時間式 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照 取付方式 基板実装 電圧(V) 250ac シリーズ S Relays RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Sシリーズリレー
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1箱(50個)
欠品中
UL、CSASシリーズリレーこの基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165 アズワン品番 65-8067-67
ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979 アズワン品番 65-8097-02
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Max:+65℃●コード番号:699-6985 アズワン品番 65-8095-90
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085 アズワン品番 65-8058-25
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086 アズワン品番 65-8058-13
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷 から 92日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
適合 適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 備考 ※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 角度(°) 配光調整機能付:13~32 首振角度(°) 約45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 回転角度(°) 水平:約355 別売品番 リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 調光範囲 約5%~100%
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
適合 適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 備考 ※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 角度(°) 配光調整機能付:13~32 首振角度(°) 約45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 回転角度(°) 水平:約355 別売品番 スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 95 電源ユニット 別売 調光範囲 約5%~100%
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 美光色 J12V75形(50W)器具相当 配光調整機能付 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
適合 適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 備考 ※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 角度(°) 配光調整機能付:13~32 首振角度(°) 約45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 回転角度(°) 水平:約355 別売品番 リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra) 95 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 調光範囲 約5%~100%