カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- G&Yu(2)
- KSフィルター(1)
- コクヨ(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
「130E41」の検索結果
特価

業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28