カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(34)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • 三菱電機(17)
  • スワロー電機(9)
  • pewag(9)
  • 椿本チエイン(7)
  • R&G RACING PRODUCTS(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • 三菱(5)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • ヨドノ(4)
  • 東洋技研(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • MANN-FILTER(4)
  • フルネスジャパン(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
    幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360度
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質ステンレス製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192