カテゴリ
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(80)
- SMC(68)
- CKD(34)
- IDEC(和泉電気)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- 三菱電機(23)
- MAZDA(マツダ)(19)
- トヨタ(16)
- ダイハツ(14)
- スワロー電機(12)
- ニッサン(11)
- 椿本チエイン(8)
- pewag(8)
- スバル(8)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- アサダ(6)
- EAO(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「134b」の検索結果

配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ・長寿命
配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台32日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360度
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)5日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W。パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定仕様●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-27
SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-86
SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 5%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6961-78
SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-38
SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B。0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %。パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q20仕様●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7065-82
SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 5%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-38
SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-28
SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-06
SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-02
SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 5%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-31
SMDレジスタ 18mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-58
SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 5%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7059-16
SMDレジスタ 18mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7060-36
SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(100個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B。0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ)。パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7172-88
SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6988-40
SMDレジスタ 33mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±150ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6942-42
SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2134B。1206型耐パルス抵抗器、ERJT08シリーズ-5%。パナソニックERJT08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。AEC-Q200認定耐パルス特性0.33Wの高定格電力高い信頼性フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-51
SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-32
SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-21