カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- brembo(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
- DUNLOP(ダンロップ)(16)
- Kawasaki(11)
- PIRELLI(ピレリ)(12)
- RS PRO(37)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アラム(15)
- イトーキ(9)
- エスコ(15)
- オリエンタルモーター(15)
- ジーエルサイエンス(268)
- ホンダ(44)
- メディアカバーマーケット(11)
- 大阪魂(10)
- 日野自動車(15)
- 旭精工(12)
- 空調服(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(5)
「140 70 17」の検索結果

EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から6日以内出荷多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個欠品中スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷から62日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷その他コードハンガー付き電圧(V)100平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、引掛シーリング方式調光の可否不可LED交換可能
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球3.4WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)