曜日別特売

天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)
100
フランジタイプ
半埋込型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
対応
高気密
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井半埋込吊下型
穴サイズ(mm)
【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
施工性
マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55
LED交換
可能
内容量
1台
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
光源
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLB19381W 0334557603345576SLB19381W【幅】Φ510【高】510【全高】2500~3000調節可能3.622.2LED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)電球色50cm収納可能
¥210,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB19251W 0334561003345610SLB19251W【幅】Φ350【高】350【全高】480~1880調節可能1.714.8LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色140cm収納可能
¥113,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15071W 0334568003345680SLB15071W【ビニルキャプタイヤコード】(幅)Φ250 / (高)250 / (全高)380~1780調節可能0.97.4LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)(電球色)140cm収納可能
¥71,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15161B 0334618803346188SLB15161B【幅】Φ148【高】148【全高】240~1640調節可能0.65LED電球小型電球タイプ5.0W1灯(E17)電球色140cm収納可能
¥56,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB19381B 0334624003346240SLB19381B【幅】Φ510【高】510【全高】2500~3000調節可能3.622.2LED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)電球色50cm収納可能
¥210,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15071B 0334625803346258SLB15071B【ビニルキャプタイヤコード】(幅)Φ250 / (高)250 / (全高)380~1780調節可能0.97.4LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)(電球色)140cm収納可能
¥71,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15161W 0334657203346572SLB15161W【幅】Φ148【高】148【全高】240~1640調節可能0.65LED電球小型電球タイプ5.0W1灯(E17)電球色140cm収納可能
¥56,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB19251B 0334673903346739SLB19251B【幅】Φ350【高】350【全高】480~1880調節可能1.714.8LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色140cm収納可能
¥113,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする