カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 整備工具・収納(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(305)
  • エレコム(148)
  • サンワサプライ(128)
  • TRACO POWER(114)
  • VISHAY(84)
  • MURATA(村田製作所)(75)
  • エスコ(72)
  • RS PRO(68)
  • SMC(67)
  • ELPA(67)
  • KEMET(64)
  • ニチコン(63)
  • STMicro(62)
  • XP POWER(57)
  • IDEC(和泉電気)(56)
  • ダイヤトレンド(56)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(55)
  • YAGEO(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500v」の検索結果

249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1500V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD1500V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥789税込¥868
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
    仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.6光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.6高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7072-93
  • SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7081-83
  • SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-39
  • SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-58
  • SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-62
  • コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
  • 電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-35
  • 電解コンデンサ 1500μF 4V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 4V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-75
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • コンデンサ 1500μF 63V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 63V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:30mΩアズワン品番65-7059-79
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.51Aアズワン品番65-7203-10
  • コンデンサ 1500μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.6Aアズワン品番65-6960-83
  • コンデンサ 1500μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 25V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.6Aアズワン品番65-7061-05
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7193-91
  • コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型低ESR高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7139-95
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ:6.3→25V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-7102-01
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-66
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:22mΩアズワン品番65-7060-58
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7141-70
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:3.75Aアズワン品番65-7180-47
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:3.75Aアズワン品番65-6986-24
  • コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ:6.3→25V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6987-76
  • コンデンサ 1500μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 63V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-09
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7181-32
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-52
  • コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:1.22Aアズワン品番65-6942-34
  • コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7019-19
  • コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7056-34
  • 電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-56
  • 電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:80mΩアズワン品番65-7151-27
  • 電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-11
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40