空調・電設資材 (9) 制御機器 (8) 照明 (1) 防災用品 (1) 住設機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 ●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g) 約100(電池含む) 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲 0℃~+40℃ 作動方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命 約10年 設置場所 台所 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間 約1週間 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
シーリングライト Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
重圧感のある落ち着いた色合いのフレームで、インテリアのグレードを高めます。
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ552 カバー 乳白つや消し 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 130 取付方式 傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V) 100 スイッチ 普段←→常夜灯 仕上 (木製)ウォールナット調 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可能(リモコンで100~5%) LED交換 不可
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 31日以内出荷
屋内用としても使用できます。
用途 屋外用 種別 アロー盤 引込開閉器盤 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 31日以内出荷
用途 屋外用 種別 アロー盤 引込開閉器盤 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 モールライト(駐車場用) 仕様 ●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合 前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付 天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体) アルミ 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 材質(アーム) 鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命 60000時間 周囲温度(℃) -20~35 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 材質(パネル) 前面パネル:ポリカーボネート(透明)
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 ●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7194-61
SB150形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 13.8 光源色 昼白色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 116.6 光束(Lm) 1610 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 85 演色指数(Ra) 70 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 拡散
SB150形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 13.8 光源色 昼白色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 116.6 光束(Lm) 1610 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 45 演色指数(Ra) 70 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 広角
フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7181-93
フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6969-57
LED投光器プール用マルチ250形拡散 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
落下防止ワイヤー付天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ【前方カットルーバ(別売)】NYK43055マルチハロゲン灯250形器具相当拡散タイプ
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散) 質量(kg) 5.2 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 97.6 構造 防湿型・防噴流型・耐塵型 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 163.9 光源寿命 60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 16000 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70
金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途 台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 遠隔操作式、排気 質量(kg) 3.6 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) 24.5/27.5 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 電気式、3枚 換気風量(m3 /h) 882/918 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) 38.0/38.5
金属製換気扇 強-弱・速調付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途 台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 排気・強・弱・速調付 質量(kg) 3.4 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) (強)23.5/26.5、(弱)22.0/23.0 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 火もひき連動式、3枚 換気風量(m3 /h) (強)882/918、(弱)756/756 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)38.0/38.5、(弱)34.0/34.0
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 316 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可 調色の可否 不可