シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌日出荷
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ514カバー乳白つや消し質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
スッキリボックス用取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)耐荷重490N(50kgf)仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LEDLED内蔵直下近接限度(cm)10配光タイプ拡散電源ユニット別売
パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入Panasonic(パナソニック)欠品中
約20,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-69