カテゴリ
- 制御機器(43)
- コンセント(FA)(40)
- 電気材料(352)
- L型プラグ/コーナーキャップ(4)
- 埋込コンセント(192)
- パソコン/周辺機器(44)
- 3P電源タップ(15)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 住設機器(1)
絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(13)
- (引掛形)2P 15A 125V(5)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(5)
- (抜止形)2P 15A 125V(3)
- 接地2P 15A 125V(13)
種類
- セット品(7)
- プラグ(19)
- ボディ(9)
定格電流(A)
- 15(305)
- 20(30)
定格電圧(V)
- 125(326)
- 250(1)
- 300(2)
形状
- その他(1)
- 平刃タイプ(136)
- 引掛タイプ(19)
- 抜止タイプ(38)
色
オレンジ(2)
グリーン(11)
グレー(83)
シルバー(3)
ピンク(4)
ブラウン(22)
ブラック(84)
ブルー(3)
ブロンズ(3)
ベージュ(54)
ホワイト(226)
レッド(3)
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(7)
- 明工社(760)
- 正和電工(20)
- エスコ(151)
- ELPA(155)
- 神保電器(262)
- 摂津金属工業(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- エレコム(191)
- サンワサプライ(190)
- 日動工業(147)
- アメリカン電機(123)
- ハタヤリミテッド(104)
- 東芝ライテック(100)
- オーム電機(81)
- RS PRO(53)
- 三菱電機(32)
- JAPPY(32)
- omron(オムロン)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「15a 125v」の検索結果
特価

接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 接地15A125V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性○差込口形状接地2P 15A 125V
機器用接地15A125V埋込コン・W
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個4日以内出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。種別アース付1コ口定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)1.2色グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個(3m)4日以内出荷コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(10個)6日以内出荷小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
マグネット付OAタップ(接地15A形)
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。質量(kg)0.04色ホワイト
15A・20A兼用接地角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ色ホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コンセントカバー(15A引掛形)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。色乳白色
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から5日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821個当日出荷形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20結線方式ねじなし端子式
15A・20A兼用角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
機器用接地15AWコン125V・W
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251個当日出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状抜止タイプ色ホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
15A20A兼用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷仕様送り端子なし形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
接地2P15A引掛タフキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。色グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。極数3定格電圧(V)125コンセント形状引掛形定格電流(A)15
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
フルカラー高容量 15A/20A兼用 コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)翌々日出荷仕様送り端子なしタイプ15A/20A兼用種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー1コ用プレート
...