カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MAZDA(マツダ)(193)
  • ホンダ(81)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • イトーキ(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
  • スバル(15)
  • 日本ケミコン(8)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • 日野自動車(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • アメリカン電機(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • AC-PERFORMANCELINE(4)
  • イスカル(3)
  • エスコ(3)
  • 呉竹(3)
  • TOTO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「161s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クラシックシリーズ
    仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
  • たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)

    たてとい 打込み

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式サイズPC30(l=80)分類控金具(ステンレス)
  • 控金具打込み(S30) Panasonic(パナソニック)

    控金具打込み(S30)

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様送り端子なしホワイト種類埋込抜け止めシングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
  • ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)

    ころがしエンド(1本止め) CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
    付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
  • ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)

    ころがしエンド(1本止め) PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
    角度(°)(立上げ)20
  • SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    SFリレースリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
    用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
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
"161s" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】