カテゴリ
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
- 日本ケミコン(6)
- 三菱マテリアル(4)
- アメリカン電機(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- ESTERA(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- 呉竹(3)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- KSフィルター(3)
- 電成興業(3)
- FACOM(3)
- 京セラ(2)
- 谷沢製作所(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「161s」の検索結果

コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷クラシックシリーズ仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子色ホワイト定格15A 300V適合プレートWS9561SW
コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)4日以内出荷コスモシリーズワイド21仕様送り端子なし色ホワイト種類埋込抜け止めシングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
ころがしエンド(1本止め) CD管用
Panasonic(パナソニック)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路