カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(73)
- 制御機器(15)
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(48)
- エスコ(183)
- EBM(江部松商事)(143)
- パール金属(136)
- TRUSCO(133)
- TKG(116)
- 大阪魂(108)
- 日研工作所(100)
- SHIMANO(シマノ)(87)
- 旭精工(86)
- CKD(84)
- NTN(エヌティーエヌ)(72)
- KITZ(キッツ)(68)
- マキタ(65)
- FYH(日本ピローブロック)(65)
- NACHI(不二越)(59)
- 貝印(55)
- HEIKO(53)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(10)
「165mm」の検索結果
特価

ハイベンダー
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。型E型材質(本体)アルミ合金
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から3日以内出荷材質樹脂製色マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
ワイヤレステレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂色ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台欠品中セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]電源タイプ電源コード式
レンジフード用 全方向タイプ
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現質量(kg)1.7直径(Φmm)132材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)奥行(mm)165電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90光束(Lm)540LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
レンジフード用 下方向タイプ
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現質量(kg)1.7直径(Φmm)132高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光束(Lm)325LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から62日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット60形ペンダント 直付
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
有圧換気扇 取付枠
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属材質ステンレス(SUS304)
気調システム 給排気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
有圧換気扇 木枠
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。取付埋込型、天井面取付専用構成器具本体のみエコロジー商品省エネ
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷防虫網付(10メッシュ)付属品水切板2枚、ねじ12本材質ステンレス(SUS304)
小型ペンダントライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。 50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
有圧換気扇 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属仕様25cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)348寸法D(mm)165寸法E(mm)278寸法B(mm)298寸法C(mm)219板厚(mm)t=0.8
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下