カテゴリ
- 電動工具(2)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(12)
- ミリオン(共和)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- CST×ミリオン(4)
- IRC(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- MAZDA(マツダ)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(4)
- コノエ(3)
- スズキ(17)
- スーパーツール(3)
- トヨタ(5)
- ホンダ(47)
- ミツビシ(5)
- 三菱ふそう(6)
- 日野自動車(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「18×1.75」の検索結果

ドリルドライバー 本体のみ EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から6日以内出荷多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)