カテゴリ

  • 制御機器(1,597)
  • 空調・照明・電設資材(136)
  • 電気材料(91)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 電動工具(62)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 家電(18)
  • 安全用品(17)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(10)
  • 住設機器(9)
  • 防災用品(8)
  • 医療(7)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(591)
  • SMC(41,032)
  • ホンダ(28,388)
  • MAZDA(マツダ)(6,691)
  • BIGM(丸山製作所)(6,246)
  • RS PRO(5,799)
  • エスコ(4,657)
  • ニッサン(2,397)
  • YAGEO(2,085)
  • メディアカバーマーケット(1,901)
  • コガネイ(1,788)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,475)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,460)
  • NSK(日本精工)(1,457)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,452)
  • ノーブランド(1,247)
  • 三木プーリ(1,198)
  • アズワン(1,180)
  • TRUSCO(1,173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(215)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1m」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトカバー 1m Panasonic(パナソニック)

    ダクトカバー 1m

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
    適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
  • ダクトカバー L=1m ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ダクトカバー L=1m ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    安全のためにダクト開口部に取り付けます。
    材質プラスチック製質量(kg)0.08ホワイト
  • ファクトライン60 補助本体 L=1m Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 補助本体 L=1m

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
    トラスコ品番819-6175長さ(mm)1000質量(kg)3.3クリームグレイ2018年トラスコ掲載ページ3 0874
  • 延長排水ホース 1M Panasonic(パナソニック)

    延長排水ホース 1M

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    延長排水ホース1M
    仕様●寸法:長さ:1m●サービスルート扱いアズワン品番65-6678-97
  • アラウーノリフォーム便器用延長給水ホース1m Panasonic(パナソニック)

    アラウーノリフォーム便器用延長給水ホース1m

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    便器用延長給水ホース
    グリーン購入法適合
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1004V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1004V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(MΩ)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1004V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1004V

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1004V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1004V

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
    仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7115-10
  • SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-
    仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-26
  • 透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)

    透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
    仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1004V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1004V

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1004V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1004V

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • DCライン本体 1m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 1m

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2本数1本
  • TOUGHPAD M1用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD M1用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続せず●電波法備考:非対象 電界発生せず
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,80V dc, EEVFK1K471M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,80V dc, EEVFK1K471M

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)80dc寿命5000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEVFK1H681M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEVFK1H681M

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,63V dc, EEVFK1J681M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,63V dc, EEVFK1J681M

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)63dc寿命5000h静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)

    タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
    用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2215形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込通線カバー(取付枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込通線カバー(取付枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • 電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)

    電池がどれでもライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
    質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    埋込扉付コンセント
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • 交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)

    交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
  • 抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 Panasonic(パナソニック)

    抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
    材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
  • 埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付接地コンセント 送り端子付

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    埋込扉付接地コンセント 送り端子付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • 埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止めコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
  • Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
...