カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(136)
- 電気材料(85)
- 制御機器(69)
- 電動工具(58)
- パソコン/周辺機器(34)
- 建材・エクステリア(33)
- 安全用品(17)
- 家電(12)
- 住設機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 防災用品(7)
- 医療(7)
- 厨房用品(4)
- 自転車部品(4)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(304)
- BIGM(丸山製作所)(6,245)
- エスコ(2,287)
- メディアカバーマーケット(1,901)
- コガネイ(1,788)
- ノーブランド(1,120)
- TRUSCO(1,072)
- 大阪魂(980)
- KITO(キトー)(874)
- omron(オムロン)(848)
- RS PRO(804)
- SUS(エスユーエス)(748)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(714)
- ダイヤトレンド(713)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
- S.I.C.(SHINDO)(674)
- StarTech.com(635)
- サンワサプライ(611)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(535)
- エレコム(501)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
グリーン購入法適合(7)
「1m」の検索結果
特価

ダクトカバー 1m
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131本3日以内出荷OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
ファクトライン60 補助本体 L=1m
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。トラスコ品番819-6175長さ(mm)1000質量(kg)3.3色クリームグレイ2018年トラスコ掲載ページ3 0874
透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱(2本)9日以内出荷格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
DCライン本体 1m
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個32日以内出荷色ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2本数1本
TOUGHPAD M1用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続せず●電波法備考:非対象 電界発生せず
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
SO-STYLE 埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷トラスコ品番763-2215形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
電池がどれでもライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込扉付コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷埋込扉付コンセント形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)
交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷埋込扉付接地コンセント 送り端子付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
延長コードX(安全設計扉・パッキン付)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番763-2339色ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
イネーブルグリップスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ 小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状 長時間操作の負担を軽減 軽快で明確なクリック感色黄規格UL/C-UL、CE、TUV材質(カバー)シリコーンゴム配線方式はんだ付け端子
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個欠品中戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。種別アース付1コ口定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)コード長さ(m)1プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
LEDローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
...




















![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)