カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(778)
  • 制御機器(570)
  • 電気材料(294)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 家電(61)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 電動工具(50)
  • 防災用品(23)
  • 安全用品(20)
  • 防犯用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 医療(17)
  • 住設機器(14)
  • カー用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(2)
  • 切削工具(2)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(634)
  • BIGM(丸山製作所)(38,453)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,067)
  • CKD(1,332)
  • KITO(キトー)(1,829)
  • omron(オムロン)(1,273)
  • SHIMANO(シマノ)(1,120)
  • TRUSCO(2,349)
  • エスコ(4,205)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,376)
  • コガネイ(3,155)
  • コクヨ(986)
  • サンワサプライ(1,077)
  • スバル(2,001)
  • ホンダ(3,974)
  • メディアカバーマーケット(7,908)
  • 三菱電機(1,462)
  • 大阪魂(12,117)
  • 廣杉計器(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(179)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 4」の検索結果

2,046件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    光色電球色
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉4窓屋根付 Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉4窓屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1面
    4日以内出荷
  • 全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
    付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
    質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
  • ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ 4個口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型) Panasonic(パナソニック)

    ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色グレー周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色
  • アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート4コ用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    色グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(20本)
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイトタイプ埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式4路負荷容量0.15~4A100Vの場合:15~400W
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
  • OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
  • リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)

    リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
  • 埋込高シールドTVターミナル  【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ベージュ周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単4形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:12形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
  • フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込高シールドテレビターミナル【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • ジョイナ(フィードイン端子付)4P Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ(フィードイン端子付)4P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-05
  • SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 4個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック)

    4個用スイッチボックス 片側2個ノック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • ワイド21コンP簡易耐火4コ用(2+2) Panasonic(パナソニック)

    ワイド21コンP簡易耐火4コ用(2+2)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    4日以内出荷
    色マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット
    4日以内出荷
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    4日以内出荷
    色マットホワイト
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 6ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS4T Panasonic(パナソニック)

    6ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS4T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    10/100/1000BASE-T 6ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    4日以内出荷
  • フルカラー埋込スイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ(4路)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)