カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(189)
- 制御機器(70)
- 電気材料(61)
- 防災用品(18)
- 建材・エクステリア(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建築金物(5)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(2)
- 電動工具(2)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(65)
- BIGM(丸山製作所)(1,070)
- サンコー(三甲)(714)
- RS PRO(581)
- 未来工業(493)
- エスコ(407)
- MAZDA(マツダ)(256)
- トヨタ(243)
- SUS(エスユーエス)(232)
- TRUSCO(184)
- アズワン(173)
- アイリスオーヤマ(168)
- GIVI(ジビ)(157)
- 岩崎電気(148)
- HEADS(ヘッズ)(144)
- 河村電器産業(141)
- ニッサン(138)
- ホンダ(137)
- コクヨ(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(1)
「2 box」の検索結果

ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
露出スイッチボックス(2個用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅱ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
2コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
2個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷付属品器具取付ねじ材質JIS G3141に規定するSPCC相当品適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
引出し分岐ボックス フロアボックス用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし型標準型種類2コ用深さ(mm)36
ねじなし露出スイッチボックス片側2方
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。仕様鋼板製,1コ用片側2方出材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
中型四角アウトレットボックス
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
5個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個欠品中長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5