カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,994)
  • 制御機器(4,801)
  • 農業機械(1,083)
  • 電気材料(727)
  • バイク純正部品(448)
  • 配管・水廻り設備部材(429)
  • パソコン/周辺機器(407)
  • 物流用品(406)
  • 測定用品(372)
  • 作業工具(372)
  • メカニカル部品(347)
  • 科学研究・開発用品(334)
  • 空調・照明・電設資材(307)
  • 切削工具(288)
  • バイク部品(223)
  • 自転車部品(216)
  • 家電(207)
  • トラック純正部品(206)
  • FA担当者のオススメ新商品(132)
  • 機構部品(95)
  • 学童・教育用品(84)
  • 住設機器(79)
  • 作業服(78)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 厨房用品(74)
  • 医療(66)
  • 自動車純正部品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 溶接用品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 自動車補修部品(59)
  • 安全用品(53)
  • 建築金物(50)
  • 整備工具・収納(49)
  • カー用品(48)
  • 事務用品(47)
  • オフィス家具(41)
  • 店舗什器・備品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 電動工具(34)
  • 防犯用品(33)
  • 研磨材(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 農具(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 安全標識(24)
  • 防災用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 清掃用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • 安全保護具(18)
  • 保管用品(16)
  • 空圧工具(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 縫製用品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 介護用品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • テープ(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 手袋(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「3 cs」の検索結果

23,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機,  メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3CS-SF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3CS-SF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14.1幅(mm)13.8寸法(mm)13.8×1.83×14.1ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)1.83材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • ホタルイカケース 3CS(3P) サンコー(三甲)

    ホタルイカケース 3CS(3P)

    サンコー(三甲)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質PP高さ(mm)(内寸)20短辺(mm)(内寸)103、(外寸)202長辺(mm)(内寸)192、(外寸)343有効内寸(mm)短辺:99、長辺:188外寸法・高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)19
  • I Series(ITV3050-PR3CS) SMC

    I Series(ITV3050-PR3CS)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • DAC4072W-3CS35 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC4072W-3CS35

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番09267-40001・09267-40001-000適合メーカーDAIHATU、SUZUKI
  • I Series(ITV3050-RC3CS) SMC

    I Series(ITV3050-RC3CS)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV2050-RC3CS) SMC

    I Series(ITV2050-RC3CS)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV2030-RC3CS) SMC

    I Series(ITV2030-RC3CS)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • DAC3768W-3CS11 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC3768W-3CS11

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MR410569・XR410569適合メーカーMMC
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEN3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEN3CS)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RCF3CS SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RCF3CS

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    表示単位(-) Mpa
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-PRN3CS SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-PRN3CS

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    表示単位(-) Mpa
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRF3CS SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRF3CS

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DP表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-PRF3CS SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-PRF3CS

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    表示単位(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3CS4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CS3)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CS3)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T3CS4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N3CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N3CS4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3CS)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF3CS)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CS3)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEN3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEN3CS)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N3CS)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CS)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3CS)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CS)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N3CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N3CS4)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...