カテゴリ

  • 制御機器(374)
  • 空調・照明・電設資材(294)
  • 電気材料(33)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 電動工具(11)
  • 家電(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(74)
  • KITO(キトー)(1,733)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(949)
  • コガネイ(830)
  • ホンダ(618)
  • CKD(616)
  • BIGM(丸山製作所)(591)
  • 大阪魂(485)
  • omron(オムロン)(473)
  • エスコ(461)
  • PROST's(420)
  • 三菱電機(394)
  • ParkerTAIYO(361)
  • IDEC(和泉電気)(295)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(293)
  • TRUSCO(291)
  • RS PRO(285)
  • ニッセイ(265)
  • グーリング(215)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-100」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
764件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 2P100ABCWA2100K Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P100ABCWA2100K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P100A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P100A切替小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A切替小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カエルミナ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    カエルミナ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
    材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)黒適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
  • パナトラック ケーブル保護層セット Panasonic(パナソニック)

    パナトラック ケーブル保護層セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    長さ(m)10商品構成上面保護シート、下面保護シート
  • ワン型吊具用フランジ Panasonic(パナソニック)

    ワン型吊具用フランジ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81税込¥89
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    ◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83
    電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ケーブルサポート(内器取付用) Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート(内器取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LB20形1600lm白色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm白色調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1非常灯富士型防水1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1非常灯富士型防水1200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940
  • LB20形1600lm電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm昼白色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm昼白色調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 20形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    3日以内出荷
    材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm白色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形4000lmリベコム調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000lmリベコム調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lmWiLIA調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lmWiLIA調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●WiLIA無線調光・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lmPiPit調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lmPiPit調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●PiPit調光タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤用メイン渡りバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
    用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
  • LB20形1600lm電球色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm電球色調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・電球色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm温白色調光 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm温白色調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●映光色タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LB20形1600lm温白色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600lm温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式非調光演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
    適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • ラッチロック Panasonic(パナソニック)

    ラッチロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    6日以内出荷
    仕様保護板固定具