カテゴリ
- 手袋(2)
- 溶剤用手袋(1)
- ニトリルゴム 耐油手袋(1)
- 自動車純正部品(47)
- バイク純正部品(16)
- トラック純正部品(14)
- 厨房用品(13)
- 卓上消耗品(8)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業機械(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
耐溶剤性
入数
ブランド
- アンセル(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Kitchen+a(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- MAZDA(マツダ)(24)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- いすゞ自動車(5)
- スズキ(2)
- トヨタ(7)
- ハイロジック(3)
- ホンダ(11)
- ミツビシ(12)
- リスパック(4)
- 三菱ふそう(9)
- 相場産業(2)
- 貝印(2)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(3)
- ブランドをもっと見る
アンセル・BIGM(丸山製作所)・Kitchen+a・KLASS(クラス/旧:極東産機)・MAZDA(マツダ)・SMC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・YAMAHA(ヤマハ)・いすゞ自動車・スズキ・トヨタ・ハイロジック・ホンダ・ミツビシ・リスパック・三菱ふそう・相場産業・貝印・霜鳥製作所(クイーンローズ)・ブランドをもっと見る

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
リペアプレート
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801パック(4000個)当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。![スチール印箱 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533836-180717-02.jpg)
スチール印箱
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付付属品合カギ2本付材質本体:鋼板、仕切板:PS色エルグレー繰り返し・詰め替え対応
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
カメラ/アクセサリーケース ハードサイド
Lowepro¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハードサイドは軽量で丈夫な成形複合シェル構造を持ち、衝撃保護性に優れている。内側にクッション性のある素材を使い中身を保護。2つのジッパーでケースが大きく開き、中身の出し入れがスムーズ。取り外し可能な中の仕切りが2つあり、中身を整理しやすい。ベルトループ付き。質量(kg)0.092色黒サイズCS40外形寸法(cm)10.3×6.5×16.2内寸(cm)8×4×13
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 3L PRE-TIN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スマートのぼり バイキング
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)450
ジョイントパイプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷備考18~23フクム規格24/シンガタ部品名称ジヨイントパイプクミタテ図解NoBMC263S+アタッチメント 本体部品 ジヨイントパイプクミタテ_No.20、BCW234S 本体部品_No.17、BCW233S 本体部品_No.17、MC2601RS(JP) 本体部品_No.25、BCW233SH-1 本体部品_No.17、BCW233SH 本体部品_No.17、BMC264S 本体部品 ジヨイントパイプクミタテ_No.20、MC2700RS(JP) 本体部品_No.25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![スチール印箱 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533836-180717-02.jpg)



![シェルフ SSシリーズ5段+P1590 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60678515-251009-02.jpg)